Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® Detect MoldexStation 500 (7859)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603243
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     785901
EAN/GTIN:
     4019444007212
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Spark Plugs® Detect Gehörschutzstöpsel wurden speziell für die Lebensmittelbranche entwickelt. Stöpsel und Kordel sind magnetisch detektierbar und auffällig blau gefärbt. Mit ihrer speziellen Schaumstoff-Formel bieten Spark Plugs® Detect die optimale Balance zwischen angenehmer Weichheit und Stabilität. Sie lassen sich einfach zusammenrollen und entfalten sich zum genau richtigen Zeitpunkt im Gehörgang. Dort sitzen sie sicher und dichten gut ab, ohne dabei zu drücken. Spark Plugs® Detect bieten eine hohe Schalldämmung von 32 dB (SNR). 500 Paar detektierbare Stöpsel in einem Spender.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau marmoriert
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
MoldexStation 500 Paar
SNR-Wert:
32 dB
Modell:
7859
Material-Ohrstöpsel:
Polyurethan, Metall
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
11 Tage
unbekannt
4000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2067*
€ 0,2567*
17 Tage
nicht lagernd
4000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
500
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,27*
Lager 302
13
1
pro Box
Frei Haus
ab € 96,30*
€ 123,90*
Menge:  Box  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 123,90*
€ 147,44
pro Box
ab 50 Boxen
€ 98,65*
€ 117,39
pro Box
ab 100 Boxen
€ 97,41*
€ 115,92
pro Box
ab 500 Boxen
€ 96,42*
€ 114,74
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 96,30*
€ 114,60
pro Box
1 Box enthält 500 Paar (ab € 0,1926* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7625
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,132*
Ähnlich
Moldex/Metric
7850
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7825
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.