Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Damen-Sicherheitsstiefel SENSATION LADY MID ESD 74206 (S2), Gr. 35
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 302
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-5604446
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
74206-35
EAN/GTIN:
4030839235683
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der Sicherheitsschuh SENSATION Lady Mid ESD S2 aus der ELTEN MISS L10 Serie ist mit schmaler Passform ein echter Damenfußschutz und ist ausschließlich in den Größen 35 bis 42 lieferbar. Der Schaft dieses ESDfähigen S2 Damensicherheitsschuhs besteht aus hydrophobiertem Textilmaterial und Leder. Das Textilmaterial ist reißfest und trocknet schnell. Das Besondere am Leder: Es wird umweltfreundlich in Deutschland produziert. Das Textilfutter BIOACTIVE ist hautfreundlich und atmungsaktiv. Damenfüße können sich in diesem S2 Sicherheitssneaker von ELTEN sicher fühlen: Eine Stahlkappe schützt ihre Zehen vor Stoßeinwirkungen und Druckbeanspruchungen. Wie die meisten ELTEN Sicherheitsschuhe ist auch dieser Sicherheitsstiefel nach der DGUV Regel 112-191 für orthopädische Veränderungen zertifiziert.
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz/grau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/hydrophobiertes Nubukleder
Futtermaterial:
Textilfutter Bioactive
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU/PU Ssohle MISS L10
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
Schutzklasse:
S2
Brandsohle:
ESD-fähiges Softvlies
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Halbschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsschuhe elten blau gr 35
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.35
,
Stiefel (Sicherheits-)
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
7 Tage
26
€ 5,90*
ab € 61,52*
€ 77,33*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,53*
€ 77,34*
Lager 6C8MS
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 81,03*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,00*
€ 83,18*
Lager 302
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 95,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,31*
€ 113,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,08*
€ 111,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,84*
€ 103,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,83*
€ 100,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paar
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten Hey Impra Shoe-Fresh, Schuhspray zur Beseitigung von Gerüchen, Inhalt: 100
ELTEN
506666
ab € 6,64*
Zubehör
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 35-38 - Größe: 35-38
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,26*
Zubehör
Funktionssocke Basic Socks Gr.35-38 schwarz ELTEN
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen