Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5safety Multinormen-Latzhose 2151, marine, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5611048
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     2151MQ-52
EAN/GTIN:
     8717575300481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Multinorm-Bundhose
Multinorm-Latzhose
Verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Patte, Brusttasche mit Patte und Bleistifttasche, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Knietaschen, verstellbare Latzträger mit Gummizug, Reflektionsstreifen.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % antistatische Fasern
Größe:
52
Farbe:
marine
Norm:
DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1 ATPV 11.5 cal/cm², DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1 A2, DIN EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1
Gewicht:
280 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.