Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Strickhandschuhe 1930 mit Noppen, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617726
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301016083
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Grobstickhandschuh mit einseitig aufgebrachten schwarzen ­PVC-Noppen auf den Handinnenflächen. Flexibel, sehr gute Passform, sehr hoher Tragekomfort durch nahtlose Verarbeitung, sehr gute Grifffestigkeit durch PVC-­Noppen, atmungsaktiv. Einsatzgebiete: leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Verpackungsindustrie, Bauhandwerk, Handwerk allgemein, allgemeine Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
45 % Polyester, 35 % Baumwolle, 20 % Polyinylchlorid
Größe:
11
Farbe:
weiß/schwarz
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
Strickbund, schwarze PVC-Noppen
Länge:
220 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pvc-handschuhe texxor, noppenhandschuh, arbeitshandschuhe baumwolle, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,77*
9 Tage
3720
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,82*
5 Tage
3172
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,84*
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,87*
2 Tage
3732
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.