Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweinsvollleder-Handschuhe HUSKY, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617731
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1120-8
EAN/GTIN:
     4031301027409
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Schweinsvollleder, ausgesuchte Lederqualität, gelb, thermoisolierendes Winterfutter (Polyesterfleece), gelber Drell, gummierte Stulpe, ca. 28 cm Länge. Sehr gute wärmende Eigenschaft durch thermoisoliertes Winterfutter, hohe Flexibilität durch ausgesuchte Schweinslederqualität, angenehmes Tragegefühl. Einsatzgebiete: leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, wie z.B. im Transportgewebe, Gartenbau, Bauhandwerk, Handwerk allgemein.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
natur/gelb
Länge:
280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Allgemeine Handhabung
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Schweinsvollleder
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 32,89008*
€ 39,70008*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 42,19008*
€ 54,98004*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 75,99*
€ 87,53004*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 70,99008*
€ 89,45004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,98004*
€ 65,42625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,37008*
€ 64,7004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,16004*
€ 58,50045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,28008*
€ 57,4533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,19008*
€ 50,2062
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,51584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.