| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5618179 Herst.-Nr.: 3581-XL EAN/GTIN: 4031301041405 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach EN 13688-2, EN 61482, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN 343, Wind- und wasserdichte Ausstattung mit einem Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 3, was eine lange Tragedauer gestattet., schwer entflammbare 3M Scotchlite™ Reflexstreifen auf Hosenbeinen, elastische Taille, sowie extrabreite, elastische Hostenträger mit Schnellverschluss-Schnallen für eine optimale Passform, 2 Eingrifftaschen und Hüftbereich, 2 große Carbgo-Taschen auf den Hosenbeinen, 1 Gesäßtasche mit Klappe, abgedeckte Reißverschlussöffnung mit darunterliegendem Windfang an den Hosenbeinen, das zertifizierende Institut hat die Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm (Brust) und 150 x 370 mm (Rücken) für zwei Patchembleme Produkte unterschiedlicher Anbieter bescheinigt. Weiter Informationen dazu erteilen wir gerne auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | navy | Norm: | EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2018, EN 343:2019, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009 | Obermaterial: | 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle | Futtermaterial: | 50 % Aramid, 50 % Viskose | Klasse Wetterschutz: | Klasse 4/4/X | Wassersäule: | 2000 mm | Atmungsaktivität: | 800 g/m²/24h | Klasse Schweisserschutz: | Klasse 1/A1 | Klasse Hitze- und Flammschutz: | A1 B1 C1 F1 | Klasse Störlichtbogenschutz: | Klasse 2 | Klasse Chemikalienschutz: | Typ PB [6] | Reflexmaterial: | 3M Scotchlite™ 8935, flammenhemmend | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, arbeitslatzhosen blau, regenbundhose, Feuerschutzhose, Hose (Flammschutz-) |
| | |
| |