Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulitnorm-BSD-Latzhose Comfort, navy/royalblau, Gr. 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5625759
Hersteller:
     BSD GmbH
Herst.-Nr.:
     4642022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Störlichtbogengeprüft nach IEC 61482-1-2:2007 Klasse 1, Prüfpegel W(LBP)= 158 kJ, zusätzlich störlichtbogengeprüft nach IEC 61482-1-1: ATPV 13 cal/cm², Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2008 A1/B1/C1/F1, Schweißerschutz nach EN ISO 11611:2007 Klasse 2-A1, Schutz gegen statische Elektrizität nach EN 1149-5:2008. Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivität und guten Feuchtigkeitstransport, permanenter Flammschutz, Stretchträger mit Fixlockschnallen, Einstieg durch 2 seitliche Stretcheinsätze, Knopfverschluss, 2 Seitennaht-Flügeltaschen, 1 Beintasche links mit aufgesetzter Handytasche, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche, 1 Latztasche, Kunststoff-Krampen-Reißverschluss, Beine mit Reflexstreifen (3M™ Scotchlite™) und Taschen mit Reflexbiesen abgesetzt, 2 Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, 2-fach verstellbar, Industriewäschen - geeignet nach EN ISO 15797, keine Waschzyklenbegrenzung, Gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe auf der linken Beintasche. 320 g/m² Gewebe, 55 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Komponente, Farbe: navy/royalblau.
Weitere Informationen:
Material:
55 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Komponente
Größe:
22
Farbe:
navy/royalblau
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 Klasse 2 A1, EN 1149-5, IEC 61482-1-2 Klasse 1, IEC 61482-1-1
Gewicht:
320 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.