Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindnarbenleder-Handschuh Bremen, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5631669
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     291000-11
EAN/GTIN:
     4018949291119
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen und Außenbereiche, doppelnähte, gefüttert, Canvas-Stulpe, TÜV GS schadstoffgeprüft, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit, 11,5 mg/cm²h, pH-Hautneutral, sehr gute Standzeiten, Rutschsicherheit, hochwertige Verarbeitung, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, sehr hohe Weiterreißfestigkeit, hohe Durchstichfestigkeit, atmungsaktives Leder. Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie,Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen.
Weitere Informationen:
Material:
Rindnarbenleder
Größe:
11
Farbe:
grau
Ausführung:
gefüttert
Länge:
260 - 320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3133X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, montagehandschuhe leder, feinmechaniker handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 4,07*
Lager 302
54
12
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,12*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,03*
€ 4,33*
2 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 2,95*
€ 4,64*
1 Tag
422
12
€ 6,80*
ab € 3,44*
€ 4,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 49,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,20*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.