Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Visier 5J-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5643132
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5J-1
EAN/GTIN:
     4046719493487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschutzschirm
Gitter Forsthelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Das 3M™ Peltor™ Visier 5J-1 aus geätztem Edelstahl kombiniert bestmöglichen Schutz mit optimaler Sicht für ein ungehindertes Arbeiten. Dank der robusten Netzstruktur bietet das Ätzmetall-Visier selbst nach langer Einsatzdauer eine ausgezeichnete Stabilität. Gleichzeitig ist das Visier mit 53 g sehr leicht und komfortabel. Es ist passend für die Peltor™ Schutzhelme G22 und G3000 sowie die Gesichts- und Kopfschutzkombination G500. Das Visier trägt die Kennzeichnung F und bietet somit einen effektiven Schutz vor frontal und seitlich eintreffenden Partikeln mit niedriger Energie (45m/s). Die Einsatzgebiete des 3M™ Peltor™ Netzvisiers 5J-1 liegen in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau. Zur Anbringung an die Peltor™ Schutzhelme ist die V5 Halterung erforderlich.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1731
Ausführung:
Netzvisier
Gewicht:
54 g
Material-Sichtscheibe:
Ätzmetall
Sichtscheibe-Farbe:
schwarz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 22,88*
€ 28,86*
10
Frei Haus
ab € 26,464*
€ 32,204*
10
Frei Haus
ab € 27,093*
€ 32,903*
Lager 302
7
1
€ 5,95*
ab € 27,36*
€ 36,41*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 30,37*
€ 37,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.