Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Visier V4J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5643135
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     V4JSV
EAN/GTIN:
     7318640033931
Suchbegriffe:
Drahtschutzschirm
Gitter Forsthelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Das 3M™ Peltor™ Visier V4J aus geätztem, mattem Edelstahl kombiniert bestmöglichen Schutz mit optimaler Sicht für ein ungehindertes Arbeiten. Dank des patentierten Netzdesigns garantiert das Visier einen hervorragenden Schutz selbst vor feinem Sägemehl. Gleichzeitig ist das Ätzmetall-Visier extrem robust und zeichnet sich auch nach langem Gebrauch durch eine ausgezeichnete Stabilität aus. Das Visier hat ein Sonnenschild zum Schutz vor Blendung und ist kompatibel mit allen Peltor Schutzhelmen. Es trägt die Kennzeichnung S und bietet somit eine erhöhte Festigkeit (12 m/s). Die Einsatzgebiete des 3M™ Peltor™ Edelstahlvisiers V4J liegen in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1731
Ausführung:
Netzvisier
Gewicht:
80 g
Material-Sichtscheibe:
geätztes Edelstahl
Sichtscheibe-Farbe:
schwarz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 25,18*
€ 31,16*
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 36,18*
7 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 27,13*
€ 37,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 33,42*
€ 40,31*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 37,03*
€ 46,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 361,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.