Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Perfect Cutting Diamond, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5646284
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332245-07
EAN/GTIN:
     3603835523002
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weißer Dyneema® Diamond/Lycra®-Strickhandschuh mit Schnittschutzlevel 4 in Strickstärke 13. Die neue Faser Dyneema® Diamond Technology ist bekannt für hervorragende mechanische Eigenschaften, hohe Schnittfestigkeit, geringes Gewicht und außergewöhnlich gute Atmungsaktivität. Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Stabilität bei Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen in trockener oder öliger Umgebung.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
weiß/schwarz
Ausführung:
Schnittschutzklasse 4
Länge:
235 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4442
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Dyneema® Diamond, Lycra®
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
Gauge 13
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 122,60*
€ 135,03*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 112,38*
€ 143,45*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 123,82*
€ 152,47*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 128,83*
€ 170,03*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,47*
€ 181,4393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,22*
€ 179,9518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,32*
€ 171,7408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,90*
€ 164,101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,82*
€ 147,3458
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 12,382* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.