Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Montagehandschuh Technik 3-Finger, Gr. 8
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-5646346
Hersteller:
Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
421030-8
EAN/GTIN:
4018949989085
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh mit drei offenen Fingerkuppen und hohem Tragekomfort, Material: Hi-Tech-Synthetikleder, gepolsterte Verstärkung, in der Handinnenfläche, High-Quality Klettverschluss, Aufhängeöse, Microgewebe, hochwertige Verarbeitung, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, Innenhandpolsterung, Aufhängeöse zur Befestigung, Klettverschluss für eine optimale, Größenanpassung, HiTech-Synthetikleder, Einsatzgebiete: Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen, Elektroindustrie, Forst-, Garten- und Agrarwirtschat, Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau, Gartenbau.
Weitere Informationen:
Material:
Synthetikleder
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Länge:
210 - 230 mm
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3121
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Stulpenart:
Klettverschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Finger-Farbe
,
Fingerfarbe
,
Fingermalfarbe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
3-Finger Arbeitshandschuhe
,
Zimmermannshandschuhe
,
fingerfarbe schwarz
,
finger farbe
,
feinmechanikerhandschuhe gr. 8
,
Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger)
,
Gummihandschuhe (Fünffinger)
,
Handschuhe (Fünffinger)
,
Lederhandschuhe (Fünffinger)
,
Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5766
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,33*
€ 93,59*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,36*
€ 94,56*
Lager 8580
6 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 76,37*
€ 99,46*
Lager 8685
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 87,26*
€ 99,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,56*
€ 112,5264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,52*
€ 111,2888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,38*
€ 105,1722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,88*
€ 103,3872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,36*
€ 89,6784
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,536* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARMCOVER CUT 5 DL, Sinomac® Schnittschutz, Daumenloch
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
ARMCOVER CUT 5, Sinomac® Schnittschutz, Klettverschluss 30cm
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 30cm L
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 35cm L
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 35cm XL
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 45cm L
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 45cm XL
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 50cm L
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 50cm XL
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
HASE Armcover-Schnittschutz gelb mit Klett 40cm
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen