Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Technik 3-Finger, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5646349
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     421030-11
EAN/GTIN:
     4018949989115
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
Lederhandschuh
Montagehandschuh mit drei offenen Fingerkuppen und hohem Tragekomfort, Material: Hi-Tech-Synthetikleder, gepolsterte Verstärkung, in der Handinnenfläche, High-Quality Klettverschluss, Aufhängeöse, Microgewebe, hochwertige Verarbeitung, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, Innenhandpolsterung, Aufhängeöse zur Befestigung, Klettverschluss für eine optimale, Größenanpassung, HiTech-Synthetikleder, Einsatzgebiete: Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen, Elektroindustrie, Forst-, Garten- und Agrarwirtschat, Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau, Gartenbau.
Weitere Informationen:
Material:
Synthetikleder
Größe:
11
Farbe:
schwarz
Länge:
210 - 230 mm
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3121
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Stulpenart:
Klettverschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, 3-Finger Arbeitshandschuhe, Zimmermannshandschuhe, fingerfarbe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,43*
€ 93,53*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 94,46*
6 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 76,68*
€ 99,39*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 99,45*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,46*
€ 112,4074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,48*
€ 111,2412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,69*
€ 105,5411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,99*
€ 103,5181
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,72*
€ 90,1068
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,572* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,37*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.