Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore® Bajonett Kombinationsfilter A2P3 R D


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5672787
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738875
EAN/GTIN:
     4026056005420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzhalbmaske
Farbspritzmaske
Lackiermaske
Lösemittelmaske
Gleich zwei Merkmale sorgen für eine erleichterte Atmung: Sowohl die besondere Zusammensetzung als auch Faltung des Filterpapiers führen zu mehr Fläche. Dadurch wird der Atemwiderstand deutlich reduziert. Ebenso ist das Gehäuse speziell konstruiert: Die große Öffnung sorgt für eine einfache Luftaufnahme und erleichtert das Atmen. Das verbesserte Produktdesign verbindet optimalen Tragekomfort mit sicherer Handhabung. Die Filter verfügen über einen sicheren und schnellen Bajonettverschluss mit eindeutiger Filterführung bis zum spürbaren Anschlagpunkt. Die Griffzonen sorgen außerdem für ein vereinfachtes Anbringen des Filters an die Maske. Alle Bajonettfilter sind mit einem besonders robusten Kunststoffgehäuse ausgestattet. Die Partikelfilter sind zudem weiß für eine einfache Identifizierung. Die Praxistauglichkeit wird durch den gleich doppelten Spritzwasserschutz sichergestellt: Sowohl das Gehäuse als auch das hydrophobe Filterpapier schützen den Benutzer erfolgreich im Einsatz. Die Filter sind paarweise verpackt, so dass immer nur die benötigte Anzahl an Filterverpackungen geöffnet werden muss. Weiterhin haben alle Filter eine lange Haltbarkeit (ab Herstelldatum): Gas- und Kombinationsfilter 6 Jahre, Partikelfilter 10 Jahre, Pads 2 Jahre und Pure Filter 4 Jahre. Alle Filter dieser Reihe sind passend für die Halbmasken Dräger X-plore® 3300/3500 und die Vollmaske Dräger X-plore® 5500. Die Gasfilter können entweder durch verschiedene Pad-Aufsätze oder Dräger X-plore® Pure mit Adapter zu Kombinationsfiltern erweitert werden. Die zusätzlichen Partikelfilter lassen sich unabhängig vom Gasfilter auswechseln.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung:
Kombinationsfilter
Schutzstufe:
A2P3 R D
Anschluss:
Bajonett
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,65*
€ 10,80*
3 Tage
2061
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,26*
€ 11,16*
2 Tage
509
2
pro Stück
€ 6,80*
ab € 8,59*
€ 12,10*
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 13,86*
Lager 302
21
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,23*
€ 22,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,59*
€ 26,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3706492
ab € 21,48*
Ähnlich
Dräger
3706494
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.