Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore Bajonett Kombi-Filter A1B1E1K1Hg P3 für Gase, Dämpfe, Partikel 1 Paar Filter für Voll- und Halbmasken X-plore 3300, 3500 und 5500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Produktansicht
Produktansicht 2
Anwendungsansicht
Anwendungsansicht 2
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3706492
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3706492
EAN/GTIN:
     4026056004775
Suchbegriffe:
Farbspritzhalbmaske
Farbspritzmaske
Lackiermaske
Lösemittelmaske
Dräger X-plore Bajonett Kombinations-Filter A1B1E1K1Hg P3 für Gase, Dämpfe und Partikel 1 Paar / 2 Stk.

Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 3300, 3500 oder Vollmaske X-plore 5500.

Schutz des A1B1E1K1Hg P3 Filters
Der Kombinationsfilter besteht aus einem Gasfilter (A1B1E1K1Hg) und einem Partikelfilter (P3).
Der Gasfilter filtert die folgenden Stoffe bis zu einer Konzentration von 1.000 ppm:
- organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65°C (A1)
- anorganische Gase und Dämpfe (B1)
- Schwefeldioxid und Chlorwasserstoff (E1)
- Ammoniak und organische Ammoniakderivate (K1)
- Quecksilberdampf (Hg).
Der Partikelfilter filtert Partikel bis zu einer Größe von 0,6 µm. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.

Der Dräger A1B1E1K1Hg P3 Filter schützt gegen:
- Staub, Mehlstaub und Zellstoff
- Stein- und Betonstaub, Gips, Granit, Zementstaub, Kalkstein
- Eisenstaub, Aluminiumoxide, Rost, Stahlstaub (hochlegiert)
- Silikon, Spachtelmasse, GFK
- Holz
- Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis, Anti-Fouling-Lacke
- Schweißrauch (unlegiert, hochlegiert und Zink)
- Glas- und Mineralfasern
- Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung
- Kobalt- und Berylliumstaub
- Bakterien und Viren
- Benzol und Ammoniak
- Chlor, Chlorwasserstoff, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid
- Essigsäure, Blausäure
- Formaldehyd

Anwendungsbereiche des Dräger A1B1E1K1Hg P3 Filters:
- Bauarbeiten, Renovierungsarbeiten, Sanierungsarbeiten, Abrissarbeiten
- Staubarbeiten
- Schleifarbeiten, Sägearbeiten, Bohrarbeiten, Holzarbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Gartenarbeit, Feldarbeiten, Tierzucht
- Schimmel-Entfernung
- Autoreparatur und Bootsbau
- Laborarbeiten
-Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
3706492
Typ DE:
Atemschutzfilter
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Sammelschienenmodul, dräger partikelfilter p3, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Atemschutz-Halbmaske, Atemschutzhalbmaske, Doppelfiltermaske, Halbmaske, Atemschutzset, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, ffp-maske dräger, einmal halbmaske, atemschutzset ffp3, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3706493
ab € 7,30*
Ähnlich
Dräger
3706494
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.