Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore Bajonett Partikel-Filter P3 R mit Gehäuse für Aerosole/Partikel 1 Paar Ersatzfilter für Voll- und Halbmasken X-plore 3300, 3500 und 5500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Produktansicht
Anwendungsansicht
Anwendungsansicht 2
Anwendungsansicht 3
Produktansicht 3
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4026056001309
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3706494
EAN/GTIN:
     4026056001293
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dräger X-plore Bajonett Partikel-Filter P3 R für Aerosole/Partikel

Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 3300, 3500 oder Vollmaske X-plore 5500.

Schutz des P3 R Filters
Die P3 Filter schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen und krebserregenden Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 99,95% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden. Sie können über mehrere Arbeitsschichten eingesetzt werden (R).
* Dieser Filter eignet sich nicht für Gase und Dämpfe, dafür verwenden Sie je nach Anwendungsfall den Dräger X-plore A2 P3 Filter oder den Dräger X-plore A1B1E1K1Hg P3 Filter.

Das Gebrauchsende eines Filters erkennen Sie bei Partikelfiltern daran, dass der Atemwiderstand merklich zunimmt
Der Dräger Pure P3 Filter schützt gegen:
- Staub
- Zellstoff
- Gips
- Zementstaub
- Kalkstein
- Rost
- Spachtelmasse
- GFK
- Eisenstaub
- Mehlstaub
- Granit
- Silikon
- Stein- und Betonstaub
- Holz
- Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis
- Schweißrauch (unlegiert und Zink)
- Glas- und Mineralfasern
- Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung
- Stahlstaub (hochlegiert)
- Kobalt- und Berylliumstaub
- Schweißrauch (hochlegiert)

Anwendungsbereiche des Dräger Pure P3 Filters:
- Bauarbeiten
- Staubarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bohrarbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Feldarbeiten
- Tierzucht
- Autoreparatur
- Bootsbau
- Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
3706494
Typ DE:
Atemschutzfilter
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Sammelschienenmodul, dräger partikelfilter bajonet, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Atemschutzset, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, ffp-maske dräger, einmal halbmaske, atemschutzset ffp3, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
111
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,88*
1 Tag
21
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,64*
€ 6,91*
2 Tage
3807
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 7,18*
1 Tag
10
2
pro Stück
€ 6,80*
ab € 5,21*
€ 7,71*
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 129,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3706492
ab € 21,51*
Ähnlich
Dräger
3706493
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.