Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke Forest Jack Red, warngelb/rot/grau, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5675256
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6330WX-L
EAN/GTIN:
     4251387516752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Forstjacke
Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, vertikale Brusttasche rechts mit Reißverschluss, Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten Brustseite, Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte, verschließbar durch Klettverschluss, zusätzliche Tasche am linken Oberarm, verschließbar durch Reißverschluss, Frontreißverschluss mit Kinnschutz, Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss, Kordelzug im Saum, leicht verlängertes Rückenteil.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester, TPU Membrane
Größe:
L
Farbe:
warngelb/rot/grau
Futtermaterial:
100 % Polyester, Fleece
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 37,83*
€ 48,66*
1
€ 4,90*
ab € 40,80*
€ 53,81*
6 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 42,24*
€ 53,89*
18 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 39,06*
€ 54,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,26*
€ 54,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6330WX-XS
ab € 19,68*
Ähnlich
Watex
5-4161-S
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.