Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke ForestJackRed,Gr.L,rot/anthr./gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke ForestJackRed,Gr.L,rot/anthr./gelb
Softshelljacke ForestJackRed,Gr.L,rot/anthr./gelb
Softshelljacke ForestJackRed,Gr.L,rot/anthr./gelb
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4251387516752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251387516752
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Forstjacke
Softshell-Jacke »Forest Jack Red« Eigenschaften: • Winddicht, wasserabweisend • Angenehmer Tragekomfort • Zwei Seitentaschen, eine vertikale Brust- und eine Oberarmtasche mit Reißverschluss • Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten Brustseite • Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss • Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss • Kordelzug am Saum • Leicht verlängertes Rückenteil Material: • Obermaterial: 100 % Polyester mit TPU-Membrane • Innenfutter: 100 % Polyester-Fleece
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635571
Größe:
L
Farbe:
leuchtgelb-rot-grau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 37,83*
€ 48,66*
1
€ 4,90*
ab € 40,80*
€ 53,81*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 42,24*
€ 53,89*
19 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 39,06*
€ 54,13*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,26*
€ 54,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6330WX-XS
ab € 19,68*
Ähnlich
Watex
5-4161-S
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.