Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neutrale Produktlinie Softshelljacke Forest Jack Gr. L leuchtgelb-rot grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
neutrale Produktlinie Softshelljacke Forest Jack Gr. L leuchtgelb-rot grau
neutrale Produktlinie Softshelljacke Forest Jack Gr. L leuchtgelb-rot grau
neutrale Produktlinie Softshelljacke Forest Jack Gr. L leuchtgelb-rot grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-6330WX/L
EAN/GTIN:
     4251387516752
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Forstjacke
Forst-Softshell-Jacke Forest Jack Red

Ausführung:
  • Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Zwei Seitentaschen, eine vertikale Brust- und eine Oberarmtasche mit Reißverschluss 
  • Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten Brustseite 
  • Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss 
  • Frontreißverschluss mit Kinnschutz 
  • Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss 
  • Kordelzug am Saum 
  • Leicht verlängertes Rückenteil 
Material: 
Obermaterial: 100 % Polyester mit TPU-Membrane 
Innenfutter: 100 % Polyester-Fleece Farbe: leuchtgelb-rot-grau
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtgelb-rot grau
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Größe:
L
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Forstjacke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 37,83*
€ 48,66*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 40,80*
€ 53,81*
6 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 42,24*
€ 53,89*
18 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 39,06*
€ 54,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,26*
€ 54,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6330WX-XS
ab € 19,68*
Ähnlich
Watex
5-4161-S
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.