Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5675764 Herst.-Nr.: M-206 EAN/GTIN: 4054596441057 |
| | |
|
| | |
| 3M™ Versaflo™ M-206 Visierkopfteil mit Komfort Gesichtsabdichtung und Polycarbonat Visier klar. Das leichtgewichtige, kompakte 3M™ Versaflo™ Visierkopfteil M-206 bietet einen kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz sowie optionalen Gehörschutz. Es zeichnet sich durch seine Komfort-Gesichtsabdichtung aus. Das (geschlossene) Kopfteil ist gut ausbalanciert und hat ein geringes Gewicht. Sowohl der Luftstrom im Kopfteil als auch die Größe ist individuell einstellbar. Das flexible, klare Polycarbonatvisier mit einer kratzfesten Beschichtung ist ideal für alle Anwendungen, die einen mechanischen Gesichtsschutz verlangen (z.B. Schleifen, Bohren, Fräsen). Darüber hinaus bietet es optimalen Schutz beim Umgang mit chemischen Gefahrstoffen. Die Handhabung ist sehr einfach: Dank eines einheitlichen QRS-Anschlusses sind die Luftschläuche frei drehbar und einhändiges Anschließen und Lösen ist möglich. Die eingebaute Anstoßkappe entspricht den Vorgaben der EN 812. Passendes Zubehör wie Flammschutzabdeckung, Kopf-, Hals- und Schulterabdeckung, Visierschutzfolien sowie Gehörschutzkapseln sind von 3M erhältlich. Details: Anstoßkappe gemäß EN812 einschließlich 440 V ac (elektrische Isolierung) • geprüfter Augenschutz nach EN166B:3:9 • gut ausbalanciertes Visierkopfteil • Luftstrom im Kopfteil und die Größe ist individuell einstellbar • Atemschutz: EN 12941, Schutzstufe TH3 in Kombination mit den 3M™Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-602E und TR-302E+; TH2 in Kombination mit den3M™ Jupiter™ und 3M™ Adflo™ Gebläseeinheiten; EN 14594 3B in Kombination mit den 3M™ Versaflo™Druckluftreglern V-100E, V-200E und V-500E • Komfort-Gesichtsabdichtung • QRS-Anschluss • Ratschenverschluss zur schnellen und individuellen Größeneinstellung des Kopfteils • einfache Handhabung Weitere Informationen: | | Norm: | EN 812:2012, EN 166:2001 | Modell: | M-206 | Material-Sichtscheibe: | Polycarbonat | Sichtscheibe-Farbe: | klar | Material-Haube: | Polyethylen | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | US |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutz Gebläseeinheit, Filtergebläse, Gebläse Atemschutzsystem, Gebläse-Atemschutz, Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm 3m, atemschutz gebläseeinheit, gebläse atemschutzsysteme 3m |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 163,68* | € 208,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,26* | € 208,52* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,15* | € 222,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 183,23* | € 228,39* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,26* | € 233,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|