Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh ECOGRIP® Vulcan C, Gr. 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5678297
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-160-12
EAN/GTIN:
     4250206467664
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Der Schnittschutzhandschuh VULCAN C ist schnitthemmend, passt sich durch sein nahtloses 3D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet einen hohen Tragekomfort. Der feine Handschuh aus Kevlar, Polyamid und Glas ist zertifiziert nach EN 388:2016 (4 X 4 2 C) und hat einen guten Schnittschutz (Level C) nach EN 13997. Die ECOGRIP® ½ -Tauchung aus gesandetem Nitril eignet sich gut für das Handling trockener, nasser und öliger Teile. Die Beschichtung ist flüssigkeitsabweisend.
Weitere Informationen:
Größe:
12
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X42C
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Kevlar®, Polyamid und Glas
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 15)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Paar (ab € 6,3069* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 742,08*
€ 883,0752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 726,74*
€ 864,8206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 690,26*
€ 821,4094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 668,20*
€ 795,158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 630,69*
€ 750,5211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.