Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh BLUETEC® Dynaforce C, Gr. 9


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5678406
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-120-9
EAN/GTIN:
     4250206468135
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Der Schnittschutzhandschuh Dynaforce C ist schnitthemmend, passt sich durch sein nahtloses 3D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet einen hohen Tragekomfort. Der feine Handschuh aus HPPE-Garn mit technischer Basaltfaser ist zertifiziert nach DIN EN 388:2016 (4 X 3 3 C) und hat einen mittleren Schnittschutz (Level C) nach EN 13997. Die ½-Tauchung aus silikonfreiem Polyurethan (PU) eignet sich sehr gut für das Handling öliger Teile. Die Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsdicht und atmungsaktiv. Der Dynaforce C wird mit unserem Bluetec®-Verfahren produziert. Wasser- und schweißlösliche Substanzen werden damit schon während des Produktionsprozesses ausgewaschen. Dadurch sinkt auch der DMF-Gehalt unter 10 ppm. Waschbar.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau/grau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X33C
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan, DMF-reduziert
Trägermaterial:
HPPE, Polyamid und Basalt
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 15)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
KR
Weitere Suchbegriffe: schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,389* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 52,52*
€ 62,4988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,88*
€ 61,7372
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,30*
€ 57,477
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,94*
€ 55,8586
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.