Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armstulpen MaxiCut® Ultra™ (ATG® 89-5740), Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5678432
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2498-10
EAN/GTIN:
     4792249065648
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Nahtlos gestrickte Schnittschutz-Armstulpe, hervorragender Schnittschutz, vorgewaschen und waschbar bis 40°C, Öko-Tex® zertifiziert, silikonfrei, in 2 Größen verfügbar (7 und 10), Länge der Armstulpe: 40 cm (lieferbar auch in 45 cm Länge -> Art. 2499), Materialstärke: 1,00 mm. Atmungsaktiv, hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), hoher Schnittschutz, Öko-Tex® zertifiziert, silikonfrei lt. Angabe des Herstellers. Einsatzgebiete: einsetzbar bei allen mechanischen Arbeiten unter trockenen Bedingungen, mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, wie z. B. in der Automobilindustrie und -zulieferung, allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Aluminium- und Blechbe- und -verarbeitung, Glasherstellung und -verarbeitung, Stanzereien u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau
Modell:
89-5740
Länge:
400 mm
Handschuh-Typ:
Armschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3442C
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex
Stulpenart:
Armschutz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,60*
€ 12,96*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 13,25*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,66*
€ 13,76*
2 Tage
34
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 14,03*
Lager 302
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 170,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.