Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Latzhose 1979 570, schwarz, normal, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5682481
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1979570003252N
EAN/GTIN:
     4055301681492
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein, schmale Passform.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
52N
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
250 g/m²
Länge:
82 cm
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 5,90*
ab € 61,24*
€ 77,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 78,14*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 82,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,59*
€ 88,51*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,01*
€ 90,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.