Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EVO®3, Gleitverschluss, belüftet, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5683825
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJF160-000-300
EAN/GTIN:
     5038428126052
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Der MK3 Evolution Komfort Plus Helm kombiniert den ausgezeichneten Schutz dank der superstarken Helmschale mit den Komfortvorteilen der Evolution 3D Innenausstattung. EVO®3 stellt eine wahre Evolution der populären MK2 und MK3 Helme dar, deren erstes Modell bereits 1970 auf den Markt gebracht wurde. Bei Tests übertraf der EVO®3 die von der EN397-Norm geforderte Stabilität deutlich und ist somit wesentlich stabiler als all seine Konkurrenten. Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das Chamlon™ Schweißband aus ägyptischer Baumwolle bieten unerreichten Komfort. Schweißband aus Baumwolle mit poröser Oberflächenschicht aus PU für maximale Schweißaufnahme. PH neutral, dermatologisch getestet. Das komfortable Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm. Die Lüftungsschlitze an der Rückseite sowie in den Seitenbereichen sorgen für eine optimale Luftbewegung in der Schale, wodurch die Temperatur im Helm durchschnittlich um 2-3 Grad sinkt. Der tiefsitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutschen kann. Wahlweise mit dem Revolution® Drehradverschluss oder dem OneTouch™ Gleitverschluss erhältlich. Der EVO®3 Helm (unbelüftete Version) erfüllt die Norm EN50365 Klasse 0 10kV. Diese Norm gilt für elektrisch isolierte Helme für Arbeiten, die direkt oder in der Nähe von elektrischen Anlagen unter Spannung stattfinden (max. 1000V Wechselspannung oder 1500V Gleichstrom). An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. EVOSPEC® - Integrierter Augenschutz - die integrierte Schutzbrille sorgt dafür, dass ein Augenschutz zur Hand ist, wenn Dieser benötigt wird. Entspricht EN166.1.F. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit im Kopfbereich dar. CR2 ist ein passiv hoch reflektierendes Material und bietet im Durchschnitt ca. 60% mehr Reflexionsvermögen als gängige Lösung, sehr große bedruckbare Fläche vorne, hinten und auf den Seiten.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Farbe:
grün
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
6-Punkt mit Gleitverschluss
Kopfumfang:
53 - 64 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
375 g
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,24*
1
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 13,72*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 204,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.