Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER INNOVATIQ Hose 2230, anthrazit/schwarz, Gr. 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5684272
Herst.-Nr.:
     2230 5370-9799-30
EAN/GTIN:
     4053813432601
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
DESIGN Kontrast-Elemente: Innenbeineinsatz, Taschenbelege, Sattel an Hinterhose, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Meterstabtasche, CORDURA®: Ton in Ton, eingewebte Reflex-Elemente: oberhalb Knie, Kniekehlennaht, seitliche Beinnaht. FUNKTION Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss, Rechts: ergonomisch positionierte Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche, Links: lose Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, CORDURA®-Verstärkungen an Meterstabtasche, Schenkeltasche und Knieschutztasche, Bund mit seitlicher Bewegungszone, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, von unten befüllbare Knieschutztaschen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Knieschutztaschen aus CORDURA® zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
30
Farbe:
anthrazit/schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
295 g/m²
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,99*
€ 55,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,50*
€ 56,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,63*
€ 61,34*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 47,65*
€ 62,30*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,84*
€ 62,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.