Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler INNOVATIQ Arbeitshose Herren, Farbe anth/schwarz 9799, Größe 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitshose Herren
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitshose Herren
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitshose Herren
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitshose Herren
Artikel-Nr.:
     380-K22305370-1160-30
Herst.-Nr.:
     2230 5370-1160-30
EAN/GTIN:
     4053813432601
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 295g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss
- Rechts: ergonomisch positionierte Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche
- Links: lose Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- CORDURA®-Verstärkungen an Meterstabtasche, Schenkeltasche und Knieschutztasche
- Bund mit seitlicher Bewegungszone
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Von unten befüllbare Knieschutztaschen
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. K81089119

DESIGN
- Kontrast-Elemente: Innenbeineinsatz, Taschenbelege, Sattel an Hinterhose, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Meterstabtasche
- CORDURA®: Ton in Ton
- Eingewebte Reflex-Elemente: oberhalb Knie, Kniekehlennaht, seitliche Beinnaht, Farbe anth/schwarz 9799, Größe 30
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,99*
€ 55,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,50*
€ 56,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,63*
€ 61,34*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 47,65*
€ 62,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,84*
€ 62,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.