Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Diamond Black Skin C&G B, Gr. 9


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5686175
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332378-09
EAN/GTIN:
     3603835657226
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schwarzer, gestrickter Dyneema® Diamond Technologie-Handschuh, leicht, Nitrilschaumbeschichtung mit „Sandy-Finish“, Strickstärke 18. Eigenschaften: schwarze 3/4-Nitrilschaumbeschichtung • perfekte Wahl für ölige Umgebungen • schwarzes Futter und schwarze Fasern • geeignet für schmutzige Umgebung, maximale Haltbarkeit • waschbar bei 40 °C • geringere Kosten durch erhöhte Lebensdauer • Abriebfestigkeit • sehr griffig, weniger ermüdend für den Mitarbeiter, hält länger • Fortschrittliche Technologie mit Dyneema® Diamond Technologie-Hochleistungsfaser in Schwarz (ohne Stahl- oder Glasfaserverstärkungen) • erhöhter Tragekomfort den ganzen Tag über, bei hervorragender Beweglichkeit der Hände und geringem Gewicht
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
235 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X42B
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum mit sandy Finish
Trägermaterial:
Dyneema® Diamond Technology
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 18)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,77*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Paar (ab € 9,577* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 122,49*
€ 145,7631
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 121,00*
€ 143,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 115,10*
€ 136,969
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 110,71*
€ 131,7449
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 95,77*
€ 113,9663
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.