Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmhalterung 606, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5689772
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     606.02.00.00
EAN/GTIN:
     8033661823604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Universalaufsatz aus Kunststoff, Verschlusssystem mit Federn, sehr anpassungsfähig und stabiler Sitz, 90° Klappmechanismus, verfügbare Version kann mit Schutzhelm und Gehörschutz (606.05.00.00) kombiniert werden, der Aufsatz hat keine freiliegenden Metallteile, zum Schutz gegen Lichtbogen (606.04.00.00).
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Helmhalterung
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Rahmenkennzeichnung:
U EN166 3 AT CE, U EN1731 F CE
Material-Halterung:
Kunststoff
Farbe Halterung:
schwarz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 7,69*
4 Tage
10
€ 5,70*
ab € 7,04*
€ 10,60*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.