Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87-950, schwarz, Gr. 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5690007
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
50 % dicker als die gängigen velourisierten Handschuhe, hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten, 100 % Naturgummilatex, keine Füllstoffe Sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, chloriniert, erhöht die Griffsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, Velourisierung aus 100 % Baumwolle, macht einen schweren Handschuh weicher und angenehmer zu tragen, schweiß absorbierend, Einsatzbereiche: chemische Verarbeitungsprozesse, Schwerarbeiten, bei denen auch Tastsensibilität gefordert ist, Instandhaltung von Werksanlagen und schweren Ausrüstungen.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Länge:
320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
X121X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturgummilatex
Trägermaterial:
Baumwollvelour
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AKLOPS
AQL EN374:
0.65
Wandstärke Schichtstärke:
0.75 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67004*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 1,88917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,46004*
€ 37,43745
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,97008*
€ 36,8544
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,05008*
€ 34,5696
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,16008*
€ 32,3205
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,67004*
€ 26,97735
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.