Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Schutzhelm uvex pheos E-WR, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5693201
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9770330
EAN/GTIN:
     4031101574677
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapsel gehörschutz, vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich, erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“) und ist nach EN 50365 (1000 V AC) zugelassen, Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung, Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Norm:
EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 (1.000 VAC)
Innenausstattung:
6-Punkt-Textilbänderung
Kopfumfang:
52 - 61 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Befestigung:
30 mm Steckschlitz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
523
1
€ 6,95*
ab € 8,98*
€ 13,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,33*
€ 13,81*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 13,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,44*
€ 13,96*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 13,76*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.