| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5694585 Herst.-Nr.: 1014433 EAN/GTIN: 3660681037060 |
| |
|
| | |
| Innovation und Technologie für seilbasierte Zugangs- und Rettungsarbeiten kombinieren Komfort beim freien Hängen und Bewegungsfreiheit. Vorteile: Perfekter Sitz: einstellgurte zwischen Beinschlaufen und Haltegurt • V-Form verhindert Einschneiden der Riemen und Hautirritationen • komfort durch hervorragende Unterstützung der Lendenwirbelsäule • praktische Befestigungsclips für überschüssige Gurtbandlänge nach dem richtigen Einstellen • verbesserter Komfort beim freien Hängen • Dreiecksaufhängung minimiert Auftreten von Beschwerden und Hängetrauma. Merkmale: Neue Dreiecksaufhängung: Schulterriemen in V-Form • Verstellbare Bandschlinge • Extra breiter gepolsterter Haltegurt • Umklappbare seitliche D-Ringe • Befestigungsclips für Gurtbandenden • 3 große Materialschlaufen • Links/Rechts-Kennzeichnung.Eine zusätzliche Gurtbandschlinge fixiert die Seilklemmedicht an der Brust, um den Aufstieg zu erleichtern. Weitere Informationen: | | Material: | Polyester, Aluminium | Größe: | L/XL | Norm: | EN 361:2002, EN 358:2018, EN 813:2008 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | FR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,13* | € 519,13* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,01* | € 519,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 455,43* | € 575,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|