Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt ROPAX Gr. L/XL schwarzes Gurtband aus Polyester,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810005826
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1014433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

Auffanggurt ROPAX

Innovation und Technologie für seilbasierte Zugangs- und Rettungsarbeiten kombinieren Komfort beim freien Hängen und Bewegungsfreiheit. Einstellgurte zwischen Beinschlaufen und Haltegurt. V-Form verhindert Einschneiden der Riemen und Hautirritationen. Komfort durch hervorragende Unterstützung der Lendenwirbelsäule. Praktische Befestigungsclips für überschüssige Gurtbandlänge nach dem richtigen Einstellen. Verbesserter Komfort beim freien Hängen. Dreiecksaufhängung minimiert Auftreten von Beschwerden und Hängetrauma. Neue Dreiecksaufhängung. Schulterriemen in V-Form. Verstellbare Bandschlinge. Extra breiter gepolsterter Haltegurt. Umklappbare seitliche D-Ringe. Befestigungsclips für Gurtbandenden. 3 große Materialschlaufen. Links/Rechts-Kennzeichnung erleichtert das Anlegen. Gepolsterte Beinschlaufen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Automatikverschlüsse
Material:
Polyester-Gurtband
Größe:
L/XL
Norm:
EN 361
Norm II:
EN 358
Norm III:
EN 813
Weitere Suchbegriffe: honeywell auffanggurt, absturzsicherung glasreinigung, ROPAX, Auffanggurt ROPAX L/XL schwarzes Gurtbd. aus Poly. V-Form 1014433.Auffanggurt ROPAX Gr. L/XL, 1014433, Auffanggurt ROPAX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,35*
€ 526,89*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,84*
€ 526,90*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,90*
€ 627,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,95*
€ 617,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,25*
€ 571,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,43*
€ 555,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,84*
€ 528,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.