Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer- und Schweißerstiefel Duo Soft 792 (S3), Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5705867
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     72100 S3-42
EAN/GTIN:
     4043692166223
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gießer- und Schweißerstiefel, Thermo-Hitzeschutzblende, mit seitlichem Schnellverschluss, tragende Nähte aus Kevlar, Durchtritthemmung, extrem robust, widerstandsfähig, 3D-Dämpfungssystem, Waterproofleder, Reißverschluss, Überkappe, isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil, auswechselbare Einlegesohle, DUOSOFT® Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191).
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20349 S3 Fe HI HRO P SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Futtermaterial:
aktiv-X® Funktionsfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
Nitril
Weite:
10
Fußbett:
anatomisch geformte Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,51*
€ 104,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 108,68*
1
€ 4,90*
ab € 90,71*
€ 109,64*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 88,88*
€ 110,80*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 122,47*
€ 144,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,58*
€ 172,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,22*
€ 170,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,28*
€ 160,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,60*
€ 155,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,47*
€ 145,74
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 122,47* pro Schild)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,60*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 6,58*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.