Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First Base 3 Anstoßkappe Classic, Standardschirm 70 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5710165
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HC24GY/SP FB3 CLA
EAN/GTIN:
     4054596715448
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Eine zeitlose, leichte Anstoßkappe. Die First Base 3 Classic wurde mit dem Ziel entwickelt, den alltäglichen Erfordernissen der Industrie Rechnung zu tragen, während das Erscheinungsbild des Unternehmens vorteilhaft hervorgehoben wird. Die Lieferung erfolgt komplett mit flexibler Innenschale. Ergonomisches ansprechendes Design, leichter Mikrofaser-Kappenstoff verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches Belüftungsnetz verbessert die Luftzirkulation, individualisierung durch Besticken, CE gekennzeichnet nach EN812 einschließlich Zusatz A1.
Weitere Informationen:
Material:
Außenmaterial: Polyurethan beschichtetes Polyester, Innenschale: ABS
Farbe:
grau
Norm:
EN 812:2012+A1
Kopfumfang:
52 - 65 cm
Ausführung:
Standard
Gewicht:
230 g
Schirmlänge:
70 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
HU
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 12,33*
€ 14,87*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,52*
€ 16,39*
1
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 17,05*
1
€ 8,95*
ab € 12,31*
€ 17,11*
Lager 302
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 345,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.