Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzschirm 4 kA, 460x200x1,5 mm, PC, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5715073
Hersteller:
     Rudolf Uhlen
Herst.-Nr.:
     GFKES001
EAN/GTIN:
     4260299733010
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Schutzschirm für Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen, DIN-geprüft bis 1000 V und VDE-zugelassen, der Elektriker-Schutzschirm wird komplett aus Kunststoff gefertigt, das flexible Kunststoffprofil passt auf viele Helme, die Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab, sie wird aus 1,5 mm dickem Polycarbonat hergestellt, die Scheibe ist hochklappbar und durch eine Schraubverbindung in jeder Position feststellbar, der Elektriker-Schutzschirm wird durch einen breiten, verstellbaren Gummizug rutschfest am Helm befestigt.
Weitere Informationen:
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 30,74*
€ 37,96*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 30,53*
€ 37,98*
2 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 31,29*
€ 38,58*
1
€ 4,90*
ab € 30,16*
€ 38,65*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 41,97*
€ 51,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
2602002462
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.