Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFix Elastic Pflasterspender (2x45 Pflastern)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764273
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5502
EAN/GTIN:
     5701684550229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Pflasterspender mit 90 elastischen Textilgewebepflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen und somit sehr angenehm zu tragen sind. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv. Der Spender kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Risiko kleinerer Verletzungen und Schnittverletzungen besteht. Aufgrund seiner geringen Abmessungen lässt sich der Spender problemlos an nahezu jedem Arbeitsplatz anbringen und somit genau da, wo der Bedarf am größten ist. Der QuickFix kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebesteifen befestigt werden. Produkteigenschaften: bietet sofortigen und sichtbaren Zugang zu Pflastern, für die Wandmontage am direkt gefährdeten Arbeitsplatz, hautfreundliche und atmungsaktive Pflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen, jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen bereits auf einer Seite von selbst, das Pflaster kann mit einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden, deutliche Anzeige, bei leerem Spender. Schnell wiederbefüllbar, die Pflaster sind CE-gekennzeichnet, eingebautes Regalfach zur Aufbewahrung von Kleinutensilien, wahlweise auch abschließbar mit beiliegendem Schlüssel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pflasterspender
Abmessung:
135 x 230 x 32 mm (H x B x T)
Pflastergröße:
7,2 x 2,5 cm (L x B)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,83*
€ 20,08*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,20*
€ 22,70*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,66*
€ 26,05*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,21*
€ 26,06*
1 Tag
112
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 27,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,06*
€ 31,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,70*
Zubehör
Plum
5512
ab € 6,015*
Zubehör
Plum
5509
ab € 48,26*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,41*
Zubehör
Plum
5511
ab € 29,13*
Zubehör
Plum
BR350045
ab € 4,02*
Zubehör
Plum
BR353030
ab € 5,18*
Zubehör
Plum
5514
ab € 4,18*
Zubehör
Plum
5516
ab € 4,37*
Zubehör
Plum
5513
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.