Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARGENTAX-Klinge Nr. 1044


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764285
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     1044.29
EAN/GTIN:
     4002632901157
Suchbegriffe:
Bügelklingen
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Klinge. Alle Maße sind ca. - Angaben.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
39.00 mm
Klingenbreite:
20.00 mm
Materialstärke:
0.25 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Cuttermesserklinge, abbrechklingen martor, abbrechklingen, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Ersatzmesser für Schneidemesser, Kelle, Beitel (Teile), Schneidefeder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
14
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 24,95*
1
€ 4,00*
ab € 19,55*
€ 27,85*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 28,61*
1
€ 4,90*
ab € 20,70*
€ 29,49*
Lager 302
32
1
€ 5,95*
ab € 25,52*
€ 34,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,69*
€ 41,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.