Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Bügelklinge Nr. 1044, 1 VE = 100 im Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor Bügelklinge Nr. 1044, 1 VE = 100 im Karton
Martor Bügelklinge Nr. 1044, 1 VE = 100 im Karton
Martor Bügelklinge Nr. 1044, 1 VE = 100 im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015289
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     1044.29
EAN/GTIN:
     4002632901157
Suchbegriffe:
Bügelklingen
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Bügelklinge Nr. 1044, 1 VE = 100 im Karton

Länge: 39,5 mm
Breite: 19,7 mm
Materialstärke: 0,25 mm
Basismaterial: Stahl
Schliff: 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten: 1-fach
Weitere Informationen:
Dicke:
0,25
Breite:
19,7
Länge:
39,5
Form:
Sonderform
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackungseinheit 2:
10 Kartons im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
100 im Karton
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632952470
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0207 kg
Gewicht (Klinge):
0.0019 kg
Artikelnummer:
1044
Produktname:
BÜGELKLINGE NR. 1044
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.0618
Hersteller:
Martor
Weitere Suchbegriffe: Cuttermesserklinge, abbrechklingen martor, abbrechklingen, Martor, Bügelklinge, Nr., 1044,, 1, VE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
14
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 25,00*
1
€ 4,00*
ab € 19,41*
€ 27,76*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 28,77*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,81*
€ 29,55*
6 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 25,51*
€ 34,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,72*
€ 30,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,58*
€ 29,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.