Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Handtuchsrolle 16441, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5764588
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     16441
EAN/GTIN:
     4026899015600
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen, schneller und praktischer Weg zu trockenen Händen, schneller Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld , Tissue-Qualität, Tropfenprägung, ideal für Gastonomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und Tankstellen.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Zellstoff
Farbe:
grün
Anzahl Lagen:
2-lagig
Rollenlänge:
140 m
Breite:
21 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 33,25002*
€ 45,55002*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 36,81*
€ 52,41*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,55002*
€ 54,20452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,10002*
€ 53,66902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,87*
€ 51,0153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,41004*
€ 50,46795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,75004*
€ 49,68255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,25002*
€ 39,56752
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 5,54167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60941-00
ab € 108,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.