| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG16441-00 Herst.-Nr.: 16441-00 EAN/GTIN: 4026899025999 |
| | |
|
| | |
| Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld. Produktbeschreibung: - 100 % Recycling-Material
- Microprägung
- Punkt zu Punkt Prägung
Produktdaten: - Lagen: 2
- Rollendurchmesser: 190 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Farbe: | grün | Länge: | 140 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2-lagig 140m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuchrolle, Haushaltsrollen, Krepp, Papier, Tissue, Tuchrollen, WC, ZVG |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 33,25002* | € 45,55002* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 36,81* | € 52,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 6,135* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 314,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|