Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFix UNO Pflasterspender transparent (45 Pflasterstrips elastic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764808
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5531
EAN/GTIN:
     5701684553121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Sofortpflaster
plum pflasterspender elastisch
Dieser kleine Pflasterspender verbindet Sicherheit am Arbeitsplatz mit modernem Design. Der formschöne Spender ist transparent, so dass man die Pflaster für die Erste-Hilfe sehr leicht erkennen kann. Er enthält ein Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern und bietet so schnelle Erste-Hilfe bei kleineren Schnittverletzungen. Jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen aus dem Spender bereits von selbst. Die kleinen Abmessungen (H 8,5 x B 13,0 x T 3,5 cm) erlauben die Anbringung an nahezu jeder gewünschten Stelle. Der QuickFix UNO kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden. Produkteigenschaften: sofortiger und sichtbarer Zugang zu Pflastern, für die Wandmontage am direkt gefährdeten Arbeitsplatz, deutliche Anzeige bei leerem Spender. Schnell wiederbefüllbar, die Pflaster sind CE-gekennzeichnet, individuell befüllbar nach Ihren speziellen Bedürfnissen mit allen Pflasterrefills aus dem QuickFix Pflastersortiment.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Pflasterspender, transparent
Abmessung:
8,5 x 13 x 3,5 cm (H x B x T)
Pflastergröße:
7,2 x 2,5 cm (L x B)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 13,43*
4 Tage
21
1
€ 4,50*
ab € 9,37*
€ 14,00*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 15,11*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 10,88*
€ 15,89*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,78*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,78* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
BR356005
ab € 21,57*
Ähnlich
Plum
5500
ab € 7,78*
Ähnlich
Plum
5532
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.