Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5764982 Herst.-Nr.: X5-SV01-CE EAN/GTIN: 4054596600881 |
| |
|
| | |
| Das 3M Kurzvisier X5-SV01-CE ist aus Polycarbonat geformt und hat eine Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Es eignet sich für die 3M SecureFit Schutzhelme der Serie X5000 und X5500. Zum Aufprallschutz in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen, es erfüllt die Anforderungen an die optische Klasse 1. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166:2001 | Ausführung: | Visier | Material-Sichtscheibe: | Polycarbonat | Sichtscheibe-Farbe: | klar | Beschlagfrei: | Ja | Kratzfest: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm 3m, augenschutzschild, 3m gesichtsschutz, Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen- |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 20,31* | € 25,53* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 22,11* | € 27,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,04* | € 28,40* | | | | Lager 302 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,27* | € 29,37* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,49* | € 32,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 293,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|