Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Müllsäcke 240 Liter, 55my, grau, 550 x 1450 mm + 500 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5866838
Hersteller:
     jafopack GmbH
Herst.-Nr.:
     810200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
In stabiler, reißfester Qualität. Abfallentsorgung leicht gemacht.
Weitere Informationen:
Material:
LD-Polyethylen
Farbe:
grau
Abmessung:
550 x 1450 mm + 500 mm
Stärke:
55 my
Fassungsvermögen:
240 Liter
Typ:
70
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack grau 240l, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abbfallkorb, -eimer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,49*
€ 73,1731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,06*
€ 71,4714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,94*
€ 68,9486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,40*
€ 67,116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,85*
€ 65,2715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,69*
€ 53,1811
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.