Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 240 Liter, 60my, blau, 1000 x 1250 mm, lose im Karton


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5870061
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     90154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
In stabiler, reißfester Qualität. Abfallentsorgung leicht gemacht.
Weitere Informationen:
Material:
LD-Polyethylen
Farbe:
blau
Abmessung:
1000 x 1250 mm
Stärke:
60 my
Fassungsvermögen:
240 Liter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, müllsäcke 240l blau 60my, abfall-säcke 240 l, abfall-säcke 60 my, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abbfallkorb, -eimer)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
€ 5,95*
ab € 35,16*
€ 47,83*
€ 5,95*
ab € 37,99*
€ 53,56*
€ 4,19*
ab € 38,20*
€ 54,63*
Lager 302
1
€ 5,95*
ab € 43,57*
€ 59,05*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 63,43*
€ 83,56*
Menge:  Box  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 59,05*
€ 70,27
pro Box
ab 2 Boxen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Box
ab 5 Boxen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Box
ab 10 Boxen
€ 54,52*
€ 64,88
pro Box
ab 20 Boxen
€ 53,15*
€ 63,25
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 43,57*
€ 51,85
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,4357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20103
ab € 21,44*
Ähnlich
Emil Deiss
90128
ab € 54,76*
Ähnlich
Emil Deiss
20101
ab € 87,73*
Ähnlich
Emil Deiss
10114
ab € 77,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.