| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5603808 Herst.-Nr.: GF010001 EAN/GTIN: 4332163302612 |
| |
|
| | |
| Anti-Rutsch-Klebeband • Klebeband mit rauer Oberfläche: rutschfest, widerstandsfähig, einfach zu verkleben • Rutschhemmung: Kategorie R13 gemäß EN 13552 • Zusätzlicher Halt bei glatten Oberflächen • Einsatz: Markierung auf Fußböden, Leitern, Stufen, Rampen, Wegen, in Eingangsbereichen, Ladezonen, vor Maschinen, an Fahrzeugen und auf Booten Weitere Informationen: | | Markenname: | COBA | WGNr.: | 192 | Herstellerartikelnummer: | GF010001 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Farben: | schwarz | Maße B x L: | 25 mm x 18,3 m | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,28* | € 36,46* | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,24* | € 36,64* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,98* | € 37,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|