Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz U-Form Höhe 400 mm schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rammschutz U-Form Höhe 400 mm schwarz/gelb
Rammschutz U-Form Höhe 400 mm schwarz/gelb
Rammschutz U-Form Höhe 400 mm schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     302blb-5612621
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16104
EAN/GTIN:
     4004514226839
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Bodenhülsen
Eck-Schutzbügel
Rammschutz für Rahmenständer • Sicherheitsfarbe gelb-schwarz Lieferung: Inklusive 4 Bodenankern.
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
WGNr.:
255
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
16104
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Ausführung:
U-Form
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Ecke, Paletten-Regal, Palettenregal, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz u-form, anfahrschutz, anfahrschutz h400mm, Palettenregal-Zubehör, Lagerregal, Regale, SCHULTE, Lagertechnik, -Palettenregale, Regal, Palettenregale, Weitspannregal, Rammschutz, U-Form, 9900003521, 00003521
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,82*
€ 55,15*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,22*
€ 57,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 58,11*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 44,47*
€ 58,69*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,47*
€ 69,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16557
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.