Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber 60kg Tragk. 2Köpfe Bohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugheber 60kg Tragk. 2Köpfe Bohle
Saugheber 60kg Tragk. 2Köpfe Bohle
Saugheber 60kg Tragk. 2Köpfe Bohle
Artikel-Nr.:
     302blb-5612706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010122602415
EAN/GTIN:
     4010122602415
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 602.4BL • 2-Kopf-Aluminium • Griff mit rutschfester Ummantelung • Tragrichtung parallel • Geeignet für Glas, Metall, Mamor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff
Weitere Informationen:
Markenname:
Bohle
WGNr.:
417
Herstellerartikelnummer:
BO 602.4BL
Herstellername:
Bohle AG
Tragkraft:
60 kg
Saugscheiben-Ø:
120 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Alu-Saugheber, Transportgerät, Platten-Tragegerät, Hebegeräte, 2-Kopf-Saugheber, Platten-Tragegeräte, Aluminium-Saugheber, 1-Kopf-SaugheberHebegerät, QR4029268, 9900005428, 00005428
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,22*
€ 56,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,94*
€ 58,15*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 49,83*
€ 65,07*
€ 5,00*
ab € 59,56*
€ 76,62*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.