| |
|
| Artikel-Nr.: 369-7360241 Herst.-Nr.: BO 602.4BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Nicht für den Kran-Betrieb zugelassen.Eigenschaften: Die besondere Gummimischung gewährleistet ein optimales Vakuum und ein sicheres Handling. Selbstverständlich ist die Serie geprüft und mit dem TÜV/GS-Zeichen zertifiziert. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 120 mm | Ausführung: | 2 Kopf, Alu/Kunststoff | Tragfähigkeit kg: | 60 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumheber, Vakuumsauger, Handsauger, Glasplattenheber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,22* | € 56,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,94* | € 58,15* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,83* | € 65,07* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,56* | € 76,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|