Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker 9468-3000 Holz Rundsitz Sitzhöhe 460-630 mm mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker 9468-3000 Holz Rundsitz Sitzhöhe 460-630 mm mit Rollen
Drehhocker 9468-3000 Holz Rundsitz Sitzhöhe 460-630 mm mit Rollen
Drehhocker 9468-3000 Holz Rundsitz Sitzhöhe 460-630 mm mit Rollen
Drehhocker 9468-3000 Holz Rundsitz Sitzhöhe 460-630 mm mit Rollen
Drehhocker 9468-3000 Holz Rundsitz Sitzhöhe 460-630 mm mit Rollen
Artikel-Nr.:
     302blb-5612891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016849287188
EAN/GTIN:
     4016849287188
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker Modell 2 • Sitzfläche: extra groß, Ø 400 mm • Sitzhöhenverstellung: durch praktische Ringauslösung der Gasfeder • Fünffuß-Untergestell: aus Profilstahlrohr, schwarz beschichtet • Mit Rollen Hinweis: Für den Einsatz in Industrie und Handwerk. Sitzoberfläche • Buche Schichtholtz: mehrfach verleimt, mit durchsichtigem Lack überzogen
Weitere Informationen:
Markenname:
bimos
WGNr.:
430
Herstellerartikelnummer:
9468-3000
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Ausführung:
Buche, naturfarben lackiert
Sitzhöhenverstellung:
460–630 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, Werkstatthocker, drehhocker holz rollen, arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker rollen, Hocker, mit, Rollen, Holzhocker, mit Rollen, 9900008148, 00008148
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,03*
€ 129,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,91*
€ 131,05*
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,88*
€ 132,40*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,87*
€ 133,00*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,97*
€ 184,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.